DOTLUX - Fernbedienung für LED-Feuchtraumleuchte MISTRALsensor IP66 1540mm 39W 4000K gefrostet mit Radarsensor (2822-840120)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5139
Signalübertragung - Infrarot
Mit Display - Nein
Lernfähig - Nein
Unidirektional - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629149481
Sonepar Artikelnummer
121011291
Hersteller Artikelnummer
5139
Hersteller Typ
5139
Hersteller Artikel Nr.:
5139
Signalübertragung:
Infrarot
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Nein
Unidirektional:
Ja
Vorprogrammiert:
Ja
Drahtlos:
Nein
Höhe:
11 mm
Breite:
41 mm
Bidirektional:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.027 kg


