DOTLUX - Fernbedienung für MISTRALsmart

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5437
Signalübertragung - sonstige
Mit Display - Nein
Lernfähig - Ja
Unidirektional - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712975805
Sonepar Artikelnummer
121079318
Hersteller Artikelnummer
5437
Hersteller Typ
5437
Hersteller Artikel Nr.:
5437
Signalübertragung:
sonstige
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Ja
Unidirektional:
Ja
Vorprogrammiert:
Ja
Drahtlos:
Ja
Höhe:
16 mm
Breite:
55 mm
Bidirektional:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.035 kg


