DOTLUX - Fernbedienung für Sensoreinheit 5500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5507
Signalübertragung - Infrarot
Mit Display - Nein
Lernfähig - Ja
Unidirektional - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712977625
Sonepar Artikelnummer
121079361
Hersteller Artikelnummer
5507
Hersteller Typ
5507
Hersteller Artikel Nr.:
5507
Signalübertragung:
Infrarot
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Ja
Unidirektional:
Nein
Vorprogrammiert:
Ja
Drahtlos:
Ja
Höhe:
26 mm
Breite:
56 mm
Bidirektional:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.060 kg


