Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Fernbedienung für SURFACEsensor + SURFACEsensor-exit 120 lm/W

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Fernbedienung für SURFACEsensor + SURFACEsensor-exit 120 lm/W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5713

  • Signalübertragung - Infrarot

  • Mit Display - Nein

  • Lernfähig - Nein

  • Unidirektional - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712979926

Sonepar Artikelnummer

121151822

Hersteller Artikelnummer

5713

Hersteller Typ

5713

Hersteller Artikel Nr.:

5713

Signalübertragung:

Infrarot

Mit Display:

Nein

Lernfähig:

Nein

Unidirektional:

Ja

Vorprogrammiert:

Ja

Drahtlos:

Ja

Höhe:

18 mm

Breite:

45 mm

Bidirektional:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.033 kg

Fernbedienung für DOTLUX SURFACEsensor und SURFACEsensor-exit. Diese Fernbedienung wird benötigt um den Bewegungssensor und den Tageslichtsensor der SURFACEsensor Leuchten einzustellen. Sie benötigen nur eine Fernbedienung für beliebig viele Leuchten. Die Fernbedienung muss auf die Leuchte gerichtet werden, um Einstellungen zu verändern (Infrarot). Die Leuchte quittiert optisch durch ein blinken die Einstellung. Es können folgende Werte eingestellt werden:. Reichweitenbereich in 3 Stufen (100%, 75%, 50%, 25%) 3-5m. Tageslichtsensor in 3 Stufen (Aus, 15Lux, 50Lux). Leuchtdauer ( 5sek, 1min, 5min, 10min). Standby Helligkeit ( AUS, 10%, 30%). Standby Zeit ( 1min, 10 min, dauerhaft). Nachtlicht (3% Standby). Sensor (An, Aus)