DOTLUX - Funk-LED Empfänger/Dimmer Fusion Technologie mit integrierter Stand Alone Funktion 4x5A 12-24V DC für mehrfarbige LED-Streifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5286
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 170 mm
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712971784
Sonepar Artikelnummer
121011164
Hersteller Artikelnummer
5286
Hersteller Typ
5286
Hersteller Artikel Nr.:
5286
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
170 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
23 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.110 kg


