DOTLUX - Funk- und Tastdimmer für Systeme mit 0-10V/1-10V Eingang Pmax=1840W Uin=110-240VAC 433,920MHz ISM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5000-01-10V
Art der Steuerung - 1 - 10 V
Ausgangsspannung - 110 .. 240 V
Eingangsspannung - 176 .. 240 V
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260523595155
Sonepar Artikelnummer
120608556
Hersteller Artikelnummer
5000-01-10V
Hersteller Typ
5000-01-10V-DIMMER
Hersteller Artikel Nr.:
5000-01-10V
Art der Steuerung:
1 - 10 V
Ausgangsspannung:
110 .. 240 V
Eingangsspannung:
176 .. 240 V
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
174 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
35 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.053 kg


