DOTLUX - Funk- und Tasterdimmer für Systeme mit 110-240V AC Pmax=150W Uin=110-240VAC 433,920MHz ISM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5000-03-PA
Art der Steuerung - Phasenabschnitt
Ausgangsspannung - 110 .. 240 V
Eingangsspannung - 176 .. 240 V
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260523595179
Sonepar Artikelnummer
120608327
Hersteller Artikelnummer
5000-03-PA
Hersteller Typ
5000-03-PA-DIMMER
Hersteller Artikel Nr.:
5000-03-PA
Art der Steuerung:
Phasenabschnitt
Ausgangsspannung:
110 .. 240 V
Eingangsspannung:
176 .. 240 V
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
52 mm
Breite:
42 mm
Höhe:
21 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.012 kg


