DOTLUX - Funk- und Tasterdimmer für Systeme mit 12-36 V DC Pmax=360-860W, 4 Ausgänge. RX-Funk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5000-04-CV
Art der Steuerung - Sine Wave Reduction
Ausgangsspannung - 12 .. 36 V
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260523595186
Sonepar Artikelnummer
120608326
Hersteller Artikelnummer
5000-04-CV
Hersteller Typ
5000-04-CV-DIMMER
Hersteller Artikel Nr.:
5000-04-CV
Art der Steuerung:
Sine Wave Reduction
Ausgangsspannung:
12 .. 36 V
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
174 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
35 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.012 kg


