DOTLUX - Funkmodul CASAMBI im IP66 Gehäuse DALI/1-10V ansteuerbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5007-1
Eingangsspannung - 220 .. 240 V
Schutzart (IP) - IP66
Länge - 285 mm
Breite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712976376
Sonepar Artikelnummer
121117767
Hersteller Artikelnummer
5007-1
Hersteller Typ
5007-1
Hersteller Artikel Nr.:
5007-1
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzart (IP):
IP66
Länge:
285 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
125 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.390 kg


