DOTLUX - Funksendereinheit mit 4fach Taster mobile Version im Gehäuse mit 5m Kabel und Schuko-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5010-1
Länge - 116 m
Mit Schnurschalter - Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712976291
Sonepar Artikelnummer
121117768
Hersteller Artikelnummer
5010-1
Hersteller Typ
5010-1
Hersteller Artikel Nr.:
5010-1
Länge:
116 m
Mit Schnurschalter:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.750 kg


