Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - G5,3 Sockel mit 12,5 cm Kabel

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - G5,3 Sockel mit 12,5 cm Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4888

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtmitteladapter

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 2

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629145001

Sonepar Artikelnummer

120777126

Hersteller Artikelnummer

4888

Hersteller Typ

4888

Hersteller Artikel Nr.:

4888

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtmitteladapter

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.007 kg

G5,3 Universalsockel mit 12,5 cm langem Kabel