DOTLUX - Halteklammer für LED Akkustrahler WORKERrocket

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300187
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678600281
Sonepar Artikelnummer
121079385
Hersteller Artikelnummer
300187
Hersteller Typ
300187
Hersteller Artikel Nr.:
300187
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
28 mm
Breite:
19 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
29 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.050 kg


