DOTLUX - Halterung Duo für LED-Hallenstrahler COOLER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5261
Farbe - schwarz
Länge - 320 mm
Breite - 80 mm
Höhe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712971302
Sonepar Artikelnummer
121011191
Hersteller Artikelnummer
5261
Hersteller Typ
5261
Hersteller Artikel Nr.:
5261
Farbe:
schwarz
Länge:
320 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
90 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.659 kg
Die Halterung DUO ermöglicht die Anbringung von zwei COOLER an einem Aufhängepunkt.


