DOTLUX - Halterung für LED-Hallentiefstrahler LIGHTBEAM, M6 Gewinde, für Schneider Canalis-System ballwurfsicher Set 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6255
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678603299
Sonepar Artikelnummer
121151848
Hersteller Artikelnummer
6255
Hersteller Typ
6255
Hersteller Artikel Nr.:
6255
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40 mm
Breite:
65 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.230 kg


