Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Hausnummernset für LED-Hausnummernleuchte WALLsquare

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Hausnummernset für LED-Hausnummernleuchte WALLsquare

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4751

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 320 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629142772

Sonepar Artikelnummer

120642155

Hersteller Artikelnummer

4751

Hersteller Typ

4751-HAUSNUMMERNSET WALLSQUARE

Hersteller Artikel Nr.:

4751

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

320 mm

Breite:

320 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

1 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.080 kg

Hausnummernset mit drei Zahlensätzen 0-9 und zwei Buchstabensätzen a-h für Hausnummernleuchte 4758-030120 Höhe: 8,5 cm