DOTLUX - Infrarot-Fernbedienung für LIGHTSHOWERsmart Radar Sensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5372
Signalübertragung - sonstige
Mit Display - Nein
Lernfähig - Nein
Vorprogrammiert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712973740
Sonepar Artikelnummer
121079298
Hersteller Artikelnummer
5372
Hersteller Typ
5372
Hersteller Artikel Nr.:
5372
Signalübertragung:
sonstige
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Nein
Vorprogrammiert:
Nein
Drahtlos:
Ja
Höhe:
23 mm
Breite:
58 mm
Bidirektional:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.097 kg


