DOTLUX - Infrarot-Fernbedienung für LIGHTSHOWERsmart Radar und PIR Sensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4902
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 500
Signalübertragung - Funk/Infrarot
Mit Display - Ja
Lernfähig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629145131
Sonepar Artikelnummer
121011428
Hersteller Artikelnummer
4902
Hersteller Typ
4902
Hersteller Artikel Nr.:
4902
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
500
Signalübertragung:
Funk/Infrarot
Mit Display:
Ja
Lernfähig:
Ja
Unidirektional:
Ja
Vorprogrammiert:
Ja
Drahtlos:
Ja
Höhe:
20 mm
Breite:
70 mm
Bidirektional:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.130 kg


