DOTLUX - IP65 Gehäuse für LED-Sicherheitsleuchte EXITtop 3679-1 und 5098

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5233
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 175 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712970961
Sonepar Artikelnummer
121011204
Hersteller Artikelnummer
5233
Hersteller Typ
5233
Hersteller Artikel Nr.:
5233
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
175 mm
Breite:
175 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
78 mm
Durchmesser:
175 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.370 kg


