Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Kabel 1m 2x0.52 mm² für LED-Streifen MONO

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Kabel 1m 2x0.52 mm²  für LED-Streifen MONO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3761

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - mehrfarbig

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523591669

Sonepar Artikelnummer

120608620

Hersteller Artikelnummer

3761

Hersteller Typ

3761-KABEL

Hersteller Artikel Nr.:

3761

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Farbe:

mehrfarbig

Ader-Zahl:

2

Nennquerschnitt:

0.52 mm²

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.016 kg

Robustes Kabel für LED-Streifen MONO 1m