Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Kabel 1m 3x0.52 mm² für LED-Streifen DUAL

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Kabel 1m 3x0.52 mm²  für LED-Streifen DUAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3786

  • Anschluss 1 - freies Leitungsende

  • Anschluss 2 - freies Leitungsende

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 0.52 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523591904

Sonepar Artikelnummer

120608611

Hersteller Artikelnummer

3786

Hersteller Typ

3786-KABEL

Hersteller Artikel Nr.:

3786

Anschluss 1:

freies Leitungsende

Anschluss 2:

freies Leitungsende

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

0.52 mm²

Länge:

1000 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

sonstige

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Kabeleinführung Anschluss 2:

gerade

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Spiralleitung:

Nein

Mit Schnurschalter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

10 mm

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.023 kg

Kabel 1m für LED-Streifen dual