Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Kabel 1m 4x0.52 mm² für LED-Streifen RGB

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Kabel 1m 4x0.52 mm²  für LED-Streifen RGB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3785

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523591898

Sonepar Artikelnummer

120608612

Hersteller Artikelnummer

3785

Hersteller Typ

3785-KABEL

Hersteller Artikel Nr.:

3785

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.029 kg

Kabel für RGB Streifen 1m