Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Kabel 1m 5x0.52 mm² für LED-Streifen RGBW

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Kabel 1m 5x0.52 mm²  für LED-Streifen RGBW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3809

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Farbe - mehrfarbig

  • Ader-Zahl - 4

  • Nennquerschnitt - 0.52 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260210321258

Sonepar Artikelnummer

120608606

Hersteller Artikelnummer

3809

Hersteller Typ

3809-KABEL

Hersteller Artikel Nr.:

3809

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Farbe:

mehrfarbig

Ader-Zahl:

4

Nennquerschnitt:

0.52 mm²

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.038 kg

Kabel für LED-Streifen RGBW 1m