Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Kabelsatz für LINEAlock Blindeinheiten, 8-polig, 3,0 m

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Kabelsatz für LINEAlock Blindeinheiten, 8-polig, 3,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5065

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629148040

Sonepar Artikelnummer

121011389

Hersteller Artikelnummer

5065

Hersteller Typ

5065

Hersteller Artikel Nr.:

5065

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

8

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.750 kg

Kabelsatz zur Überbrückung der LINEAlock Blindeinheit. Querschnitt 2,5 mm²