Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Kabelverschraubung LINEAselect / LINEAone

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Kabelverschraubung LINEAselect / LINEAone

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3299

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelkanal

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523591164

Sonepar Artikelnummer

120608796

Hersteller Artikelnummer

3299

Hersteller Typ

3299-KABELVERSCHRAUBUNG

Hersteller Artikel Nr.:

3299

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelkanal

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

25 mm

Breite:

25 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

35 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.010 kg

Kunststoffverschraubung mit Gegenmutter Tragschiene LINEAone ist mit Kombination der Kabelverschraubung IP54 geschützt