DOTLUX - Kabelverschraubung M20 mit integriertem Druckausgleich z.B. für MISTRAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4723
Farbe - weiß
Länge - 27 mm
Breite - 27 mm
Zubehör - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629142444
Sonepar Artikelnummer
120777147
Hersteller Artikelnummer
4723
Hersteller Typ
4723
Hersteller Artikel Nr.:
4723
Farbe:
weiß
Länge:
27 mm
Breite:
27 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.015 kg
M20 Kabelverschraubung mit integriertem Druckausgleich und IP68.


