Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Klebeband, doppelseitig, 3M-VHB Rolle, 33 Meter 8 mm breit

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Klebeband, doppelseitig, 3M-VHB Rolle, 33 Meter 8 mm breit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5083

  • Breite - 9 mm

  • Werkstoff - Acryl

  • Farbe - grau

  • Länge - 190 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629148385

Sonepar Artikelnummer

121079286

Hersteller Artikelnummer

5083

Hersteller Typ

5083

Hersteller Artikel Nr.:

5083

Breite:

9 mm

Werkstoff:

Acryl

Farbe:

grau

Länge:

190 m

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Nachleuchtend:

Nein

Doppelseitig:

Ja

Isolierend:

Ja

Selbstverlöschend:

Nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Ja

Geeignet für Hochspannung:

Ja

Vulkanisierend:

Nein

Wasserdicht:

Nein

Von Hand abreißbar:

Ja

Magnetisch:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.120 kg

3M-VHB doppelseitiges Klebeband 8mm breit Spezielles Klebeband für unsere LED-Streifen