DOTLUX - Klemmhalterung 40-100mm für LENSplus 50-150W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4912
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629145438
Sonepar Artikelnummer
120777110
Hersteller Artikelnummer
4912
Hersteller Typ
4912
Hersteller Artikel Nr.:
4912
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
50 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Gewicht:
1.33 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.200 kg


