DOTLUX - Klemmhalterung 40-150mm für LENSplus 200-300W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4913
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629145445
Sonepar Artikelnummer
120777109
Hersteller Artikelnummer
4913
Hersteller Typ
4913
Hersteller Artikel Nr.:
4913
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Gewicht:
2.25 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.245 kg


