Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Klemmverbinder Streifen zu Kabel 4-polig für LED-Streifen 10mm RGB IP20 Set 5 Stück

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Klemmverbinder Streifen zu Kabel 4-polig für LED-Streifen 10mm RGB IP20 Set 5 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3805

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523592079

Sonepar Artikelnummer

120608607

Hersteller Artikelnummer

3805

Hersteller Typ

3805-KLEMMVERBINDER

Hersteller Artikel Nr.:

3805

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenanschlussadapter

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

4

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.013 kg

Klemmverbinder für LED-Streifen zu Kabel 10 mm 4-polig für den Innenbereich