Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Klemmverbinder Streifen zu Streifen 2-polig für LED-Streifen 10mm MONO IP20 Set 5 Stück

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Klemmverbinder Streifen zu Streifen 2-polig für LED-Streifen 10mm MONO IP20 Set 5 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3746

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 2

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523591584

Sonepar Artikelnummer

120608623

Hersteller Artikelnummer

3746

Hersteller Typ

3746-KLEMMVERBINDER

Hersteller Artikel Nr.:

3746

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.009 kg

Klemmverbinder für LED-Streifen 10 mm 2-polig für den Innenbereich