Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Klemmverbinder Streifen zu Streifen 4-polig für LED-Streifen 10mm RGB IP20 Set 5 Stück

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Klemmverbinder Streifen zu Streifen 4-polig für LED-Streifen 10mm RGB IP20 Set 5 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3747

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 4

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523591591

Sonepar Artikelnummer

120608622

Hersteller Artikelnummer

3747

Hersteller Typ

3747-KLEMMVERBINDER

Hersteller Artikel Nr.:

3747

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

4

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.010 kg

Klemmverbinder für LED-Streifen 10 mm 4-polig für den Innenbereich