Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Klemmverbinder Streifen zu Streifen 5-polig für LED-Streifen 12mm RGBW IP20 Set 5 Stück

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Klemmverbinder Streifen zu Streifen 5-polig für LED-Streifen 12mm RGBW IP20 Set 5 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3751

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 5

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523591638

Sonepar Artikelnummer

120608621

Hersteller Artikelnummer

3751

Hersteller Typ

3751-KLEMMVERBINDER

Hersteller Artikel Nr.:

3751

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

5

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.011 kg

Klemmverbinder für LED-Streifen 12 mm 5-polig für den Innenbereich