DOTLUX - Kontrollfernbedienung für Notlichtmodul 5364

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5365
Signalübertragung - sonstige
Mit Display - Nein
Vorprogrammiert - Ja
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712973467
Sonepar Artikelnummer
121079297
Hersteller Artikelnummer
5365
Hersteller Typ
5365
Hersteller Artikel Nr.:
5365
Signalübertragung:
sonstige
Mit Display:
Nein
Vorprogrammiert:
Ja
Drahtlos:
Ja
Höhe:
25 mm
Breite:
43 mm
Bidirektional:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.055 kg


