DOTLUX - Kugelgelenkhalterung für LED-Pointer SAFETYMARKER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5105
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 47 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629148958
Sonepar Artikelnummer
121011331
Hersteller Artikelnummer
5105
Hersteller Typ
5105
Hersteller Artikel Nr.:
5105
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
47 mm
Breite:
25 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
68 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.022 kg


