DOTLUX - L-Aufsteller CIRCLEugr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4683
Platzierung - Standmodell
Farbe - sonstige
Breite - 165 mm
Höhe - 305 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712979063
Sonepar Artikelnummer
121161831
Hersteller Artikelnummer
4683
Hersteller Typ
4683
Hersteller Artikel Nr.:
4683
Platzierung:
Standmodell
Farbe:
sonstige
Breite:
165 mm
Höhe:
305 mm
Mit Deckplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.565 kg
Thekenaufsteller CIRCLEugr


