DOTLUX - L-Aufsteller MULTISCREW deutsch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300204
Platzierung - Standmodell
Farbe - grau
Breite - 165 mm
Höhe - 305 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678601974
Sonepar Artikelnummer
121161843
Hersteller Artikelnummer
300204
Hersteller Typ
300204
Hersteller Artikel Nr.:
300204
Platzierung:
Standmodell
Farbe:
grau
Breite:
165 mm
Höhe:
305 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76110000
Gewicht:
2.565 kg
Thekenaufsteller MULTISCREW


