DOTLUX - L-Aufsteller UNISIZEplus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4682
Platzierung - Standmodell
Farbe - sonstige
Breite - 160 mm
Höhe - 310 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629143724
Sonepar Artikelnummer
121162054
Hersteller Artikelnummer
4682
Hersteller Typ
4682
Hersteller Artikel Nr.:
4682
Platzierung:
Standmodell
Farbe:
sonstige
Breite:
160 mm
Höhe:
310 mm
Mit Deckplatte:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.500 kg
Thekenaufsteller UNISIZEplus


