DOTLUX - L-Aufsteller UNISIZErimless

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 600044
Platzierung - Standmodell
Farbe - sonstige
Breite - 160 mm
Höhe - 310 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712972651
Sonepar Artikelnummer
121161844
Hersteller Artikelnummer
600044
Hersteller Typ
600044
Hersteller Artikel Nr.:
600044
Platzierung:
Standmodell
Farbe:
sonstige
Breite:
160 mm
Höhe:
310 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.150 kg
Thekenaufsteller UNISIZErimless


