Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED Anschlusskabel ENDLESS 1500mm

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED Anschlusskabel ENDLESS 1500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3535-1

  • Anschluss 1 - Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)

  • Länge - 1545 m

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629148408

Sonepar Artikelnummer

121011365

Hersteller Artikelnummer

3535-1

Hersteller Typ

3535-1

Hersteller Artikel Nr.:

3535-1

Anschluss 1:

Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)

Länge:

1545 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Kabeleinführung Anschluss 2:

gerade

Steckverbindersystem systemgebunden:

Ja

Nennspannung:

230 V

Spiralleitung:

Nein

Mit Schnurschalter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

13 mm

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.080 kg

1,5m langes Anschlusskabel für Lichtleiste ENDLESS in weiß