DOTLUX - LED-Aufbaufassung TOPgu10 schwarz für GU10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4884
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - Hohldecke
Werkstoff - Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629144929
Sonepar Artikelnummer
120777130
Hersteller Artikelnummer
4884
Hersteller Typ
4884
Hersteller Artikel Nr.:
4884
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
Hohldecke
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Ja
Einbaulänge:
80 mm
Einbaubreite:
80 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
84 mm
Min. Deckenstärke:
84 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.185 kg


