Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Aufbaufassung TOPgu10 weiß für GU10

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Aufbaufassung TOPgu10 weiß für GU10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4855

  • Geeignet für LED-Leuchten - Ja

  • Anwendung - Hohldecke

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für HV-Leuchten - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629144226

Sonepar Artikelnummer

120777136

Hersteller Artikelnummer

4855

Hersteller Typ

4855

Hersteller Artikel Nr.:

4855

Geeignet für LED-Leuchten:

Ja

Anwendung:

Hohldecke

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für HV-Leuchten:

Ja

Geeignet für NV-Leuchten:

Ja

Mit Betriebsgeräteraum:

Ja

Einbaulänge:

80 mm

Einbaubreite:

80 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

84 mm

Min. Deckenstärke:

24 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.185 kg

Flexibel nach Ihrer Wunschkombination gestalten: Bestellen Sie Leuchte und Leuchtmittel separat Anschlusskabel für GU10 Leuchtmittel inklusive Schnellste Installation durch Schnellanschlussklemme EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage Modernes, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse Schneller Wechsel des Leuchtmittels durch abnehmbaren Zierring Ausleuchtung flexibel einstellbar aufgrund des dreh- und schwenkbaren Zierrings