Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Baustellenfassung mit integriertem Leuchtmittel 12W 4000K

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Baustellenfassung mit integriertem Leuchtmittel 12W 4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4997-040270

  • Nennspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 1150 lm

  • Lampenform - Birnenform

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629149818

Sonepar Artikelnummer

121011259

Hersteller Artikelnummer

4997-040270

Hersteller Typ

4997-040270

Hersteller Artikel Nr.:

4997-040270

Nennspannung:

230 V

Lichtstrom:

1150 lm

Lampenform:

Birnenform

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

4000 K

Nennstrom:

85 mA

Leistungsfaktor:

0.6

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1150 lm

Lichtstärke:

107.22 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

270 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

65 mm

Länge:

65 mm

Schutzart (IP):

IP40

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

A-Type

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

12 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.060 kg

Robuste, schlagfeste Kunststofflampe für den Baustellenbetrieb. Schnelle Installation durch zweipolige Schnellanschlussklemme. Aufgrund des fehlenden Schraubsockels diebstahlsicher. Extrem hohe Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen