DOTLUX - LED-Controller REMOTE max.384W für LED-Streifen einfarbig 1 Kanal1x16 A (12-24 V)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4171-1
Ausgangsspannung - 12 .. 24 V
Ausgangsstrom - 16 mA
Schutzart (IP) - IP40
Leistungsaufnahme - 384 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260523594585
Sonepar Artikelnummer
120608360
Hersteller Artikelnummer
4171-1
Hersteller Typ
4171-1-CONTROLLER REMOTE
Hersteller Artikel Nr.:
4171-1
Ausgangsspannung:
12 .. 24 V
Ausgangsstrom:
16 mA
Schutzart (IP):
IP40
Leistungsaufnahme:
384 W
Länge:
87 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
15 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.060 kg


