DOTLUX - LED-Drehdimmer 5-100W dimmbar Phasenabschnitt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5180
Ausführung - dynamisch
Art der Steuerung - Sine Wave Reduction
Programmierbar - Nein
DIN-Schienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712970237
Sonepar Artikelnummer
121011239
Hersteller Artikelnummer
5180
Hersteller Typ
5180
Hersteller Artikel Nr.:
5180
Ausführung:
dynamisch
Art der Steuerung:
Sine Wave Reduction
Programmierbar:
Nein
DIN-Schienenmontage:
Nein
Ausgangsspannung:
200 V
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Länge:
71 mm
Breite:
71 mm
Höhe:
25 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.064 kg


