DOTLUX - LED-Einbaufassung COMFORTgu10 für GU10 weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4887
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - Hohldecke
Werkstoff - Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629144981
Sonepar Artikelnummer
120777128
Hersteller Artikelnummer
4887
Hersteller Typ
4887
Hersteller Artikel Nr.:
4887
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
Hohldecke
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Ja
Einbaulänge:
85 mm
Einbaubreite:
85 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
44 mm
Min. Deckenstärke:
44 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.216 kg


