DOTLUX - LED-Einbaufassung MINIgu10 weiß für GU10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4852
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - Hohldecke
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629144196
Sonepar Artikelnummer
120777139
Hersteller Artikelnummer
4852
Hersteller Typ
4852
Hersteller Artikel Nr.:
4852
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
Hohldecke
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Nein
Einbaulänge:
83 mm
Einbaubreite:
83 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
24 mm
Min. Deckenstärke:
20 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.140 kg


