Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-EX-Schutzleuchte MISTRALex EX Geschützt IP66 1272mm 23W 4000K IK10 Zone 2 & 22 DALI

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-EX-Schutzleuchte MISTRALex EX Geschützt IP66 1272mm 23W 4000K IK10 Zone 2 & 22 DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6006-040140

  • Montageart - Deckenmontage

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678601844

Sonepar Artikelnummer

121151913

Hersteller Artikelnummer

6006-040140

Hersteller Typ

6006-040140

Hersteller Artikel Nr.:

6006-040140

Montageart:

Deckenmontage

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Schutzart (IP):

IP66

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

22

Max. Systemleistung:

23 W

Farbtemperatur:

4000 K

Justierbar:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

99 %

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-25 .. 55 °C

Geeignet für Lampenleistung:

23 W

Leuchtenlichtausbeute:

145 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0.92

Breite:

145 mm

Höhe/Tiefe:

111 mm

Länge:

1272 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

3.000 kg

UV-stabiles, bruchsicheres IK10/IP66 Gehäuse aus Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter Diebstahlsicherung Durchverdrahtbar mit einer internen 3-poligen Leuchten-Anschlussklemme Lieferung jetzt mit zwei ATEX-Kabelverschraubungen (inkl. einem Blindstopfen) Silikonfrei, auch für Lackierbetriebe Geeignet für Zentralbatterie DALI dimmbar ATEX zertifiziert Montagezubehör inklusive (Ketten-/Decken-/Wandmontage) Explosionsgruppe: II 3 G Ex nR IIC T6 Gc II 3 D Ex tc IIIC T70°C Dc Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24) Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten