DOTLUX - LED-EX-Schutzleuchte MISTRALex EX Geschützt IP66 1272mm 44W 4000K IK10 Zone 2 & 22 DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6007-040140
Montageart - Deckenmontage
Leuchtmittel - LED austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678601851
Sonepar Artikelnummer
121151914
Hersteller Artikelnummer
6007-040140
Hersteller Typ
6007-040140
Hersteller Artikel Nr.:
6007-040140
Montageart:
Deckenmontage
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
22
Max. Systemleistung:
44 W
Farbtemperatur:
4000 K
Justierbar:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-25 .. 55 °C
Geeignet für Lampenleistung:
44 W
Leuchtenlichtausbeute:
153 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
145 mm
Höhe/Tiefe:
110 mm
Länge:
1272 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
3.100 kg


