DOTLUX - LED-EX-Schutzleuchte MISTRALex EX Geschützt IP66 1272mm 60W 4000K IK10 Zone 2 & 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6008-040140
Montageart - Deckenmontage
Leuchtmittel - LED austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678601912
Sonepar Artikelnummer
121151915
Hersteller Artikelnummer
6008-040140
Hersteller Typ
6008-040140
Hersteller Artikel Nr.:
6008-040140
Montageart:
Deckenmontage
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Schutzart (IP):
IP67
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
22
Max. Systemleistung:
60 W
Farbtemperatur:
4000 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-25 .. 55 °C
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
145 mm
Höhe/Tiefe:
111 mm
Länge:
1272 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
3.000 kg


