Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-EX-Schutzleuchte MISTRALex Exit IP66 1572mm 54W 4000K IK10 Zone 2 & 22

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-EX-Schutzleuchte MISTRALex Exit IP66 1572mm 54W 4000K IK10 Zone 2 & 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6014-040140

  • Montageart - Aufbau

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Für Ex-Zone Gas - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678601950

Sonepar Artikelnummer

121151921

Hersteller Artikelnummer

6014-040140

Hersteller Typ

6014-040140

Hersteller Artikel Nr.:

6014-040140

Montageart:

Aufbau

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Schutzart (IP):

IP66

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

22

Max. Systemleistung:

54 W

Lichtstrom bei Notbetrieb:

8310 lm

Farbtemperatur:

4000 K

Notstromversorgungssystem:

zentral

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

54 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8310 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

145 mm

Höhe/Tiefe:

111 mm

Länge:

1572 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

0 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

3

Anschlussart:

Steckklemme

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

4.325 kg

UV-stabiles, bruchsicheres IK10/IP66 Gehäuse aus Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung. Emergency Variante mit 3Std Akku für Notbeleuchtung. Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter Diebstahlsicherung. Durchverdrahtbar mit einer internen 3-poligen Leuchten-Anschlussklemme. Lieferung jetzt mit zwei ATEX-Kabelverschraubungen (inkl. einem Blindstopfen). Silikonfrei, auch für Lackierbetriebe. Geeignet für Zentralbatterie. ATEX zertifiziert. Montagezubehör inklusive (Ketten-/Decken-/Wandmontage). Explosionsgruppe:. II 3 G Ex ec IIC T6 Gc. II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66. Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24). Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten